OMRON - OMRE39R1-1314340000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9 MM - E39R1-1314340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853295585
Codice prodotto
OMRE39R1-1314340000
Cod. produttore
E39R1-1314340000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangente E39-R1, dimensioni 40,3 x 59,9 mm



