OMRON - OMRE39R10-131424000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 51,6X61X8 MM - E39R10-131424000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 62 mm
Altezza - 52 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536854515217
Codice prodotto
OMRE39R10-131424000
Cod. produttore
E39R10-131424000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
62 mm
Altezza:
52 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti 51,6X61x8 mm


