OMRON - OMRE39R21 SENSORE- CATARIFRANG. MICRO TRIPLE 35*30 - E39R21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 35 mm
Altezza - 30 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583489325
Codice prodotto
OMRE39R21
Cod. produttore
E39R21
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
35 mm
Altezza:
30 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangente 35*30mm microtriplo - adatto per E3SDB fascio sottile


