OMRON - OMRE39R22 SENSORE- CATARIFRANG. MICRO TRIPLE 55*40 - E39R22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 40 mm
Altezza - 55 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583489332
Codice prodotto
OMRE39R22
Cod. produttore
E39R22
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Altezza:
55 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangente 55*40mm microtripla resina metacrilica


