OMRON - OMRE39R42 SENSORE- CATARIFRANGENTE 60X51 MM - E39R42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 60 mm
Altezza - 51 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4547648280358
Codice prodotto
OMRE39R42
Cod. produttore
E39R42
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Altezza:
51 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Catarifrangenti 51x60 mm


