OMRON - OMRE39R8 SENSORE- CATARIFRANGENTE 100MMX100MM - E39R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648923545
Codice prodotto
OMRE39R8
Cod. produttore
E39R8
Produttore
OMR
Forma:
Quadrato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangente E39-R8, dimensioni 100 mm x 100mm


