OMRON - OMRE39R9-1549310000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 35,4X42,3 MM - E39R9-1549310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 42 mm
Altezza - 35 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536854515200
Codice prodotto
OMRE39R9-1549310000
Cod. produttore
E39R9-1549310000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
42 mm
Altezza:
35 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti 35x42 mm


