OMRON - OMRE39RS1-131412000 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO10X35 MM - E39RS1-131412000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 10 mm
Altezza - 35 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536854386329
Codice prodotto
OMRE39RS1-131412000
Cod. produttore
E39RS1-131412000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
10 mm
Altezza:
35 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm



