OMRON - OMRE39RS4-165090000 SENSORE- CATARIFRANGENTE A NASTRO 195X22 - E39RS4-165090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 22 mm
Altezza - 195 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536854958335
Codice prodotto
OMRE39RS4-165090000
Cod. produttore
E39RS4-165090000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
22 mm
Altezza:
195 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Catarifrangente su nastro 195x22 mm


