OMRON - OMRE39RS5 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO 108X46 - E39RS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 46 mm
Altezza - 108 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536854958342
Codice prodotto
OMRE39RS5
Cod. produttore
E39RS5
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
46 mm
Altezza:
108 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 108X46 mm


