OMRON - OMRE39RSA-157697000 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO 35X10 M - E39RSA-157697000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 35 mm
Altezza - 10 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536853295967
Codice prodotto
OMRE39RSA-157697000
Cod. produttore
E39RSA-157697000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
35 mm
Altezza:
10 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm


