AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3NCSH2502M SENSORE- TESTA SENSORI LASER 660NM 35-25 - E3NCSH2502M

copiacopia
OMRON - OMRE3NCSH2502M SENSORE- TESTA SENSORI LASER 660NM 35-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 35...250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583376168

Codice prodotto

OMRE3NCSH2502M

Cod. produttore

E3NCSH2502M

Produttore

OMR

Tipo di uscita analogica:

Altri

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

35...250 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Frequenza di uscita:

660 Hz

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

13 mm

Diametro del sensore:

0.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

28.8 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

9 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso:

0.8 mm²

Corrente max. di uscita:

100 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Frequenza di commutazione:

660 Hz

Standard per interfacce:

Ethernet

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Segnalazione di preavaria:

no

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

28

Testa sensori laser 660nm 35-250mm rilevamento di precisione CMOS