AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3NXCA512M SENSORE- AMPLIFIBRECOLAVANZATO,PNP,CAVO - E3NXCA512M

copiacopia
OMRON - OMRE3NXCA512M SENSORE- AMPLIFIBRECOLAVANZATO,PNP,CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza nominale di scansione - -8888 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583802612

Codice prodotto

OMRE3NXCA512M

Cod. produttore

E3NXCA512M

Produttore

OMR

Distanza nominale di scansione:

-8888 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente max. di uscita:

100 mA

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Tipo di luce:

Luce bianca

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

33.5 mm

Lunghezza del sensore:

71.8 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Area del punto luminoso:

-8888 mm²

Con connessione in fibra ottica:

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con ottica intercambiabile:

no

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

24

Unità per fibra ottica per lettura di colore,2 uscite 1 ingresso, PNP, impulso luce/buio, cavo 2m