AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3NXFA412M SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB - E3NXFA412M

copiacopia
OMRON - OMRE3NXFA412M SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Distanza nominale di scansione - -8888 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583375147

Codice prodotto

OMRE3NXFA412M

Cod. produttore

E3NXFA412M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Distanza nominale di scansione:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

16000 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

33.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

76.9 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Procedura di impostazione:

Automatico

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

24

Amplificatore per fibre ottiche E3NX-FA41, funz.avanzate, 1 uscita PNP, smart tuning, cavo 2m