AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3SAT31-13052100 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAT31-13052100

copiacopia
OMRON - OMRE3SAT31-13052100 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...7000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 7000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853282431

Codice prodotto

OMRE3SAT31-13052100

Cod. produttore

E3SAT31-13052100

Produttore

OMR

Distanza di rilevazione:

0...7000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

7000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

30 V

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Miniatura cc sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m