AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3SCR112MOMS-239 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SCR112MOMS-239

copiacopia
OMRON - OMRE3SCR112MOMS-239 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 40 mA

  • Distanza di rilevazione - 0...3000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Segnalazione di preavaria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853283629

Codice prodotto

OMRE3SCR112MOMS-239

Cod. produttore

E3SCR112MOMS-239

Produttore

OMR

Corrente max. di uscita:

40 mA

Distanza di rilevazione:

0...3000 mm

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Larghezza del sensore:

40.4 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Tempo di reazione:

1 ms

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

29.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Miniatura cc metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m