AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3SCT66OMS-23984 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SCT66OMS-23984

copiacopia
OMRON - OMRE3SCT66OMS-23984 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 30000 mm

  • Larghezza del sensore - 40.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 74 mm

  • Altezza del sensore - 32.2 mm

  • Temperatura ambiente - -25...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853284619

Codice prodotto

OMRE3SCT66OMS-23984

Cod. produttore

E3SCT66OMS-23984

Produttore

OMR

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Larghezza del sensore:

40.4 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Miniatura cc metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12