OMRON - OMRE3SDBN22OMS SENSORE- FOTOCEL. C.C. A RIFLESSIONE CON - E3SDBN22OMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 700 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583518353
Codice prodotto
OMRE3SDBN22OMS
Cod. produttore
E3SDBN22OMS
Produttore
OMR
Max. Campo di rilevamento:
700 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Campo di rilevamento nominale:
700 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Diametro del sensore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
15.8 mm
Altezza del sensore:
48.5 mm
Lunghezza del sensore:
40.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
-8888 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
624 nm
Area del punto luminoso:
180 mm²
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


