AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3SDCP21IL3 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB, HDR, DIST - E3SDCP21IL3

copiacopia
OMRON - OMRE3SDCP21IL3 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB, HDR, DIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza nominale di scansione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583819061

Codice prodotto

OMRE3SDCP21IL3

Cod. produttore

E3SDCP21IL3

Produttore

OMR

Distanza nominale di scansione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente max. di uscita:

100 mA

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Tipo di luce:

LED multicolore

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

56.9 mm

Lunghezza del sensore:

83.6 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

40 mA

Area del punto luminoso:

4 mm²

Con connessione in fibra ottica:

no

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con ottica intercambiabile:

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Zinco

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Altri

Con funzione timer:

Numero AWG:

-8888

Lettore di tacca RGB, HDR, distanza 7-13mm, connettore M12, IOLink COM3