AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE- E3TCD13M5J103M - E3TCD13M5J103M

copiacopia
OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE- E3TCD13M5J103M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648973038

Codice prodotto

OMRE3TCD13M5J103M

Cod. produttore

E3TCD13M5J103M

Produttore

OMR

Grado di protezione (IP):

IP65

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sensore Micro PES, M6, riflettente diffuso, 3-50 mm, PNP, L-ON, 0,3 M precablato con connettore M8-3 pin (adattamento retro)