AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3XNA412MOMS-239 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2 - E3XNA412MOMS-239

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4536854689864

Codice prodotto

OMRE3XNA412MOMS-239

Cod. produttore

E3XNA412MOMS-239

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

31.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

67.3 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Indicatore a barre

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

35 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

24

Amplificatore per fibre ottiche E3XNA41, regolazione tramite trimmer, uscita PNP, cavo da 2m