AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3XNA41F12M SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2 - E3XNA41F12M

copiacopia
OMRON - OMRE3XNA41F12M SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583062726

Codice prodotto

OMRE3XNA41F12M

Cod. produttore

E3XNA41F12M

Produttore

OMR

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Unità manuale alta velocità risposta per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio cavo 2m + staffa montaggio