AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3XNA44VOMS-2397 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 PNPCON - E3XNA44VOMS-2397

copiacopia
OMRON - OMRE3XNA44VOMS-2397 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 PNPCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854739569

Codice prodotto

OMRE3XNA44VOMS-2397

Cod. produttore

E3XNA44VOMS-2397

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

12 mm

Altezza dell'amplificatore:

33 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

92.5 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Indicatore a barre

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

35 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

-8888

Unità manuale IP66 per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio connettore M8