AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3XNA8OMS-239770 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALEPNPCON.DEDIC - E3XNA8OMS-239770

copiacopia
OMRON - OMRE3XNA8OMS-239770 SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALEPNPCON.DEDIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854689819

Codice prodotto

OMRE3XNA8OMS-239770

Cod. produttore

E3XNA8OMS-239770

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

31.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

67.3 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Indicatore a barre

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

35 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

24

Unità manuale per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio connettore dedicato