OMRON - OMRE3ZLL612M-215530 SENSORE- MIN.LASER REFLEX BGS300MMNPNCAV - E3ZLL612M-215530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 20...300 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
4547648678735
Codice prodotto
OMRE3ZLL612M-215530
Cod. produttore
E3ZLL612M-215530
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione:
20...300 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
17 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C



