AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZLS66-12980600 SENSORE- MIN.RAD.REFLEX BGS200MM NPN CON - E3ZLS66-12980600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 20...200 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Procedura di impostazione - Regolazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648677035

Codice prodotto

OMRE3ZLS66-12980600

Cod. produttore

E3ZLS66-12980600

Produttore

OMR

Distanza di rilevazione:

20...200 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Max. Campo di rilevamento:

200 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.2 m

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Miniatura cc radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8