OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV - E3ZMR812M-223481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Campo di rilevamento nominale - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 4000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4547648235761
Codice prodotto
OMRE3ZMR812M-223481
Cod. produttore
E3ZMR812M-223481
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Campo di rilevamento nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
4000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
21 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Altezza del sensore:
33 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm