AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMT86-22348600 SENSORE- MIN.ACCIAIO SBARR.15M PNP CON.M - E3ZMT86-22348600

copiacopia
OMRON - OMRE3ZMT86-22348600 SENSORE- MIN.ACCIAIO SBARR.15M PNP CON.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235815

Codice prodotto

OMRE3ZMT86-22348600

Cod. produttore

E3ZMT86-22348600

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

1 ms

Altezza del sensore:

32.2 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Miniatura acciaio cc radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8