OMRON - OMRE3ZR8142M SENSORE- MIN.RIFLESS.INFRAR.4M PNP CAVO2 - E3ZR8142M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Materiale (del corpo) - Plastica
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648679992
Codice prodotto
OMRE3ZR8142M
Cod. produttore
E3ZR8142M
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no