AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5GCQX1ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM,INGR.UNIV.,OUT12VCC - E5GCQX1ACM000

copiacopia
OMRON - OMRE5GCQX1ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM,INGR.UNIV.,OUT12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 24 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583505148

Codice prodotto

OMRE5GCQX1ACM000

Cod. produttore

E5GCQX1ACM000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

24 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a molla,uscita 12Vc.c, 1 al, 100..240Vc.a.