AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE69DF10-12854900 ENCODER- PROLUNGA PER ENCODER E6C2-A / E - E69DF10-12854900

copiacopia
OMRON - OMRE69DF10-12854900 ENCODER- PROLUNGA PER ENCODER E6C2-A / E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853373559

Codice prodotto

OMRE69DF10-12854900

Cod. produttore

E69DF10-12854900

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione nominale:

140 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

900 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Corrente nominale In:

2 A

Prolunga per encoder E6C2-A / E6C3-A / E6CP / E6F, 10 m