AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6A2CW5C100 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP/G2M - E6A2CW5C100

copiacopia
OMRON - OMRE6A2CW5C100 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP/G2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 100

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 100...100

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853366810

Codice prodotto

OMRE6A2CW5C100

Cod. produttore

E6A2CW5C100

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

100

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

100...100

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

3.988...4 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

25 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

30000...30000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m