OMRON - OMRE6A2CWZ3C-128413 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 25 MM 5-12 V - E6A2CWZ3C-128413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 500
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 500...500
Confezione
1 PZ
EAN
4536854494031
Codice prodotto
OMRE6A2CWZ3C-128413
Cod. produttore
E6A2CWZ3C-128413
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
500
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
500...500
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
0...5000
Diametro dell'albero:
3.988...4 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP50
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
25 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri