OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235935 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C - E6B2CWZ1X-235935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 500
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 500...500
Confezione
1 PZ
EAN
4536853368692
Codice prodotto
OMRE6B2CWZ1X-235935
Cod. produttore
E6B2CWZ1X-235935
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
500
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
500...500
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
6000...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP50
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
40 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
100000...100000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri