AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235966 ENCODER- E6B2CWZ1X1024PR05M- E6B2CWZ1X10 - E6B2CWZ1X-235966

copiacopia
OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235966 ENCODER- E6B2CWZ1X1024PR05M- E6B2CWZ1X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 1024...1024

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648296311

Codice prodotto

OMRE6B2CWZ1X-235966

Cod. produttore

E6B2CWZ1X-235966

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1024

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

1024...1024

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

6000...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

40 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1024 imp./giro cavo 0.5 m