OMRON - OMRE6C2CWZ1X-257299 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5 VC.C - E6C2CWZ1X-257299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1000
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 1000...1000
Confezione
1 PZ
EAN
4536853371432
Codice prodotto
OMRE6C2CWZ1X-257299
Cod. produttore
E6C2CWZ1X-257299
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1000
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
1000...1000
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
6000...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP64
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Tipo di supporto di trasmissione:
Rame
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri