OMRON - OMRE6C2CWZ6C60PR2M- ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C60PR2M-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 60
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 60...60
Confezione
1 PZ
EAN
4536853370992
Codice prodotto
OMRE6C2CWZ6C60PR2M-
Cod. produttore
E6C2CWZ6C60PR2M-
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
60
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
60...60
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
0...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP64
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
60...60
Tipo di supporto di trasmissione:
Rame
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri