AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143733 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ5G-143733

copiacopia
OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143733 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1000

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 1000...1000

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854871399

Codice prodotto

OMRE6C3CWZ5G-143733

Cod. produttore

E6C3CWZ5G-143733

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1000

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

1000...1000

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

7...8 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

125000...125000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Encoder incrementale E6C3-C per carichi gravosi, diam. 50 mm, risoluzione 1000 imp./giro, 12-24 Vc.c., canali ABZ NPN/PNP, cavo 2 m