OMRON - OMRE6CPAG5C2562M-12 ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.256 CAV - E6CPAG5C2562M-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 256
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 256...256
Confezione
1 PZ
EAN
4536854588518
Codice prodotto
OMRE6CPAG5C2562M-12
Cod. produttore
E6CPAG5C2562M-12
Produttore
OMR
Modello:
Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
256
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
256...256
Segnale di uscita dell'encoder:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
1000...1000
Diametro dell'albero:
5.98...5.992 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP50
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
5000...5000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri