AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6CPAG5CC2565M ENCODER- ASS.DIA.50MM12-24V RIS.256 5M+C - E6CPAG5CC2565M

copiacopia
OMRON - OMRE6CPAG5CC2565M ENCODER- ASS.DIA.50MM12-24V RIS.256 5M+C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Generatore di valore assoluto

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 256

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 256...256

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854588549

Codice prodotto

OMRE6CPAG5CC2565M

Cod. produttore

E6CPAG5CC2565M

Produttore

OMR

Modello:

Generatore di valore assoluto

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

256

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

256...256

Segnale di uscita dell'encoder:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di giri:

1000...1000

Diametro dell'albero:

5.98...5.992 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

5000...5000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluz. 256 cavo 5 m + connettore per H8PS