OMRON - OMRE6FAB3CC5M-14657 ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360 5M+C - E6FAB3CC5M-14657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 360
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 360...360
Confezione
1 PZ
EAN
4536853371982
Codice prodotto
OMRE6FAB3CC5M-14657
Cod. produttore
E6FAB3CC5M-14657
Produttore
OMR
Modello:
Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
360
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
360...360
Segnale di uscita dell'encoder:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Numero di giri:
0...5000
Diametro dell'albero:
9.985...10 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
60 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


