AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6FAG5CC256-1455 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.256 2M+ - E6FAG5CC256-1455

copiacopia
OMRON - OMRE6FAG5CC256-1455 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.256 2M+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Generatore di valore assoluto

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 256

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 256...256

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853372033

Codice prodotto

OMRE6FAG5CC256-1455

Cod. produttore

E6FAG5CC256-1455

Produttore

OMR

Modello:

Generatore di valore assoluto

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

256

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

256...256

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

9...10 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

60 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

20000...20000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS