OMRON - OMRE6FAG5CC3602M-16 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.360 2M+ - E6FAG5CC3602M-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 360
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 360...360
Confezione
1 PZ
EAN
4547648048132
Codice prodotto
OMRE6FAG5CC3602M-16
Cod. produttore
E6FAG5CC3602M-16
Produttore
OMR
Modello:
Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
360
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
360...360
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Numero di giri:
5000...5000
Diametro dell'albero:
9...10 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
60 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
20000...20000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


