OMRON - OMREE1001-127841000 SENSORE- ACCESSORI PER EE1001 - EE1001-127841000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 2...6 mm
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4548583379572
Codice prodotto
OMREE1001-127841000
Cod. produttore
EE1001-127841000
Produttore
OMR
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
2...6 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
no


