AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREE10173M SENSORE- EE1017 3M - EE10173M

copiacopia
OMRON - OMREE10173M SENSORE- EE1017 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648822398

Codice prodotto

OMREE10173M

Cod. produttore

EE10173M

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

25 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Connettore con cavo per fotomicrosensori serie EE-SX 3 metri