AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREESPY412CHN-1480 SENSORE-PMSAMPLREFLVERTIC5MMNPNIMP-LUCE/ - EESPY412CHN-1480

copiacopia
OMRON - OMREESPY412CHN-1480 SENSORE-PMSAMPLREFLVERTIC5MMNPNIMP-LUCE/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 2...5 mm

  • Corrente max. di uscita - 80 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4.5...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854778605

Codice prodotto

OMREESPY412CHN-1480

Cod. produttore

EESPY412CHN-1480

Produttore

OMR

Distanza di rilevazione:

2...5 mm

Corrente max. di uscita:

80 mA

Grado di protezione (IP):

IP50

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

4.5...26.4 V

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Versione speciale

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Min. distanza del riflettore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

-8888 m

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

22.8 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tempo di reazione:

5 ms

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Numero AWG:

24

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Amplificati reflex verticale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore