AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRF39JD10A SICUREZZA- COPPIA CAVI PROLUNGA PER BARR - F39JD10A

copiacopia
OMRON - OMRF39JD10A SICUREZZA- COPPIA CAVI PROLUNGA PER BARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583097124

Codice prodotto

OMRF39JD10A

Cod. produttore

F39JD10A

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

-8888 V

Corrente nominale In:

-8888 A

Coppia cavi per collegamento barriere F3SJA, da connettore M12 a fili liberi, 10m