AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRF39JG20AD SICUREZZA-CAVO20MM128PINRICEVITF3SGRA - F39JG20AD

copiacopia
OMRON - OMRF39JG20AD SICUREZZA-CAVO20MM128PINRICEVITF3SGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583567870

Codice prodotto

OMRF39JG20AD

Cod. produttore

F39JG20AD

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo ricevitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 (8 PIN) a fili liberi, 20 m