OMRON - OMRF3STGRKHL3 SICUREZZA- INTERRUTTORE A CHIAVE DI INTE - F3STGRKHL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648999861
Codice prodotto
OMRF3STGRKHL3
Cod. produttore
F3STGRKHL3
Produttore
OMR
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
3000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Con sblocco ausiliario:
sì
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
177 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


