OMRON - OMRF3STGRNMPC2102 SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.COD 2NC1NACAVO - F3STGRNMPC2102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Altri
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Versione speciale
Confezione
1 PZ
EAN
4547648861342
Codice prodotto
OMRF3STGRNMPC2102
Cod. produttore
F3STGRNMPC2102
Produttore
OMR
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Lunghezza del sensore:
41 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


